Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert

DIN 976 Stahl 4.8 verzinkt Form A
GWDSTK-DIN976-A-4.8-(A2K)-M4X118

Art.-Nr. 095894 118

EAN 4024835814713

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert

Art.-Nr. 095894 118
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

118 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen