Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert
DIN 976 Stahl 4.8 verzinkt Form A
GWDSTK-DIN976-A-4.8-(A2K)-M8X65
Art.-Nr.
095898 65
EAN 4050642547643
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 65 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Overflade | Verzinkt |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |