Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert
DIN 976 Stahl 4.8 verzinkt Form A
GWDSTK-DIN976-A-4.8-(A2K)-M8X80
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
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M8  | 
Länge (l1)  | 80 mm  | 
Normen  | DIN 976-1  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 4.8  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Form  | A  | 
RoHS-konform  | Ja  |