Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert
DIN 976 Stahl 8.8 verzinkt Form A
GWDSTK-DIN976-A-8.8-(A2K)-M10X210
Art.-Nr.
0959010210
EAN 4046778245973
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 210 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |