Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestück DIN 976 Edelstahl A2-70 Form A

DIN 976 Edelstahl A2 Form A
GWDSTK-DIN976-A-A2/70-M14X290

Art.-Nr. 0954914290

EAN 4050642764934

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestück DIN 976 Edelstahl A2-70 Form A

Art.-Nr. 0954914290

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M14

Länge (l1)

290 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen