Gewindestück DIN 976 Edelstahl A2-70 Form A
DIN 976 Edelstahl A2 Form A
GWDSTK-DIN976-A-A2/70-M6X80
Art.-Nr.
095496 80
EAN 4059608472012
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 80 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |