Gewindestück DIN 976 Messing vernickelt Form A
DIN 976 Messing vernickelt Form A
GWDSTK-DIN976-A-MS-(E2J)-M4X75
Art.-Nr.
095119475
EAN 4045727383711
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 75 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |