Gewindestück DIN 976 Stahl 4.8 blank Form A
DIN 976 Stahl 4.8 blank Form A
GWDSTK-DIN976-A-4.8-M10X100
Art.-Nr.
095010 100
EAN 4054458285614
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 100 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |