Gewindestück DIN 976 Stahl 4.8 blank Form A
DIN 976 Stahl 4.8 blank Form A
GWDSTK-DIN976-A-4.8-M12X35
Art.-Nr. 095012 35
EAN 4061976752832
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 | 
| Länge (l1) | 35 mm | 
| Normen | DIN 976 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 4.8 | 
| Oberfläche | Blank | 
| Form | A | 
| RoHS-konform | Ja |