Gewindestück DIN 976 Stahl 4.8 blank Form A
DIN 976 Stahl 4.8 blank Form A
GWDSTK-DIN976-A-4.8-M8X25
Art.-Nr. 095008 25
EAN 4047376508217
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 25 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |