Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestück DIN 976 Stahl 4.8 blank Form A

DIN 976 Stahl 4.8 blank Form A
GWDSTK-DIN976-A-4.8-M8X632

Art.-Nr. 095008 632

EAN 4048539985524

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestück DIN 976 Stahl 4.8 blank Form A

Art.-Nr. 095008 632

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

632 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Blank

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen