Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestück DIN 976, Stahl 8.8 ZFSHL, Form B

GWDSTK-DIN976-B-8.8-(ZFSHL)-M12X50

Art.-Nr. 506811250

EAN 4062856151462

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestück DIN 976, Stahl 8.8 ZFSHL, Form B

Art.-Nr. 506811250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

50 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Form

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen