Gewindestück
DIN 976 Stahl 8.8 Dickschicht passiviert Form A
GWDSTK-DIN976-A-8.8-(VZD)-M8X120
Art.-Nr.
506678 120
EAN 4059609391862
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 976, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M8 |
Length (l1) | 120 mm |
Standards | DIN 976-1 |
Material | Stahl |
Property class | 8.8 |
Surface | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Form | A |
RoHS-compliant | Ja |