Gewindestück
DIN 976 Edelstahl A4 Form A
GWDSTK-DIN976-A-A4-70-M12X160
Art.-Nr.
0953912160
EAN 4049557000800
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4
Hinweis
Ab Gewinde-
A4 – feuerrot RAL 3000
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 160 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Overflade | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |