Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestück

DIN 976 Edelstahl A4 Form A
GWDSTK-DIN976-A-A4/70-M12X250

Art.-Nr. 0953912250
EAN 4049557011325

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestück

Art.-Nr. 0953912250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4
Hinweis

Ab Gewinde- M 5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgender Farbe gekennzeichnet werden.


A4 – feuerrot RAL 3000

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

250 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen