Gewindestück
DIN 976 Edelstahl A4 Form A
GWDSTK-DIN976-A-A4/70-M14X120
Art.-Nr.
0953914120
EAN 4054458463784
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4
Hinweis
Ab Gewinde-
A4 – feuerrot RAL 3000
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M14 |
Length (l1) | 120 mm |
Standards | DIN 976-1 |
Material | Edelstahl A4 |
Property class | 70 |
Surface | Blank |
Form | A |
RoHS-compliant | Ja |