Gewindestück
DIN 976 Edelstahl A4 Form A
GWDSTK-DIN976-A-A4/70-M4X25
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ab Gewinde-
A4 – feuerrot RAL 3000
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 25 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)