Gewindetülle Druckluft
Druckluft Gewindetülle Messing
TUEL-GWD-DL-MS-SW24-G1/2ZO-13MM
Art.-Nr.
069941312
EAN 4045727014608
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Messing
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Druckluftanschluss (A) | G 1/2 Zoll AG |
Schlauchanschlussdurchmesser | 13 mm |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Länge (L) | 40 mm |
Durchflussleistung | 1000 l/min |
Werkstoff | Messing |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!