Gewürzboard VS TOP Spice für den Oberschrank
Gewürzboard VS TOP Spice
GEWRZBRD-(TOP-SPICE)-ST-(CR)-3X4DOSEN
Art.-Nr. 0684901090
EAN 4048539298037
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Material: Stahldraht hochglanzverchromt
Einfache Montage durch Adapter
- Problemlose Montage auf Rahmentüren
- Adapter an Oberschrankbreiten angepasst von 300 mm – 600 mm
Zwei Gewürzboardbreiten
- Passend für jede Türblende
- Für 3 Dosen und 4 Ebenen
- Für 6 Dosen und 4 Ebenen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Länge | 456,5 mm |
Breite | 184 mm |
Tiefe | 73 mm |
Anzahl Dosen | 3 STK |
Anzahl Fächer | 4 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!