Gipskartondübel SHARK AIR aus Zinkdruckguss
GIPSKARNDBL-(SHARK AIR)-ZD-14,5X33
Art.-Nr. 59032521
EAN 4068362204258
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Zinkdruckguss-Qualität.
- Formschlüssige Befestigung.
- Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren.
- Der Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt.
- Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm).
- Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden.
- Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden.
- Die Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte.
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D.
- Auch mit M4 metrischen Schrauben verwendbar.
- Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden.
- Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten.
Kabelkanäle
Garderobenleisten
Datenblätter(X)
- Zum Befestigen von leichten Anbauteilen in Gipskartonplatten und Leichtbauplatten, optimal in Verbindung der Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm oder der metrischen Schraube M4.
- Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden.
- Lässt sich mit jedem Bit mit 1/4 Zoll Antrieb verarbeiten.
Typbezeichnung | SHARK AIR |
Dübellänge (l) | 33 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser | 4,5 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 4,6 mm |
Mindestbauteildicke (d) | 9,5 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung | Abhängig von der Schraubenlänge |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Randabstand (a r) | 50 mm |
Achsabstand (a) | 100 mm |
| Dübeltyp | SHARK AIR 33 | SHARK AIR 39 | ||
| Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff F1)empf. | Gipskartonplatte d ≥ 12,5 mm | Fempf. [kN] | 0,1 | 0,1 |
| Gipskartonplatte d ≥ 25 mm | 0,12 | 0,15 | ||
| Hartgipsplatte (z. B. Knauf Diamant Platte) d ≥ 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | ||
| 1) Gültig für Zuglast und Querlast | ||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!