Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gipskartondübel SHARK AIR aus Zinkdruckguss

GIPSKARNDBL-(SHARK AIR)-ZD-14,5X39

Art.-Nr. 59032531

EAN 4068362204265

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gipskartondübel SHARK AIR aus Zinkdruckguss

Art.-Nr. 59032531

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug.
  • Hohe Zinkdruckguss-Qualität.

  • Formschlüssige Befestigung.

  • Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren.

  • Der Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt.

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm).

  • Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden.

  • Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden.

  • Die Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte.

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D.

  • Auch mit M4 metrischen Schrauben verwendbar.
Hinweis
  • Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden.

  • Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten.
Anwendungsgebiet
Kabelkanäle

Garderobenleisten

Anleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Befestigen von leichten Anbauteilen in Gipskartonplatten und Leichtbauplatten, optimal in Verbindung der Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm oder der metrischen Schraube M4.

  • Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden.

  • Lässt sich mit jedem Bit mit 1/4 Zoll Antrieb verarbeiten.

Typbezeichnung

SHARK AIR

Dübellänge (l)

39 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser

4,5 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

4,6 mm

Mindestbauteildicke (d)

9,5 mm

Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung

Abhängig von der Schraubenlänge

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Randabstand (a r)

50 mm

Achsabstand (a)

100 mm

Dübeltyp SHARK AIR 33 SHARK AIR 39
Empfohlene Last
im jeweiligen Baustoff F1)empf.
Gipskartonplatte d ≥ 12,5 mm Fempf. [kN] 0,1 0,1
Gipskartonplatte d ≥ 25 mm 0,12 0,15
Hartgipsplatte (z. B. Knauf Diamant Platte)
d ≥ 12,5 mm
0,1 0,1
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X60/49

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen