Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze
Gipskartondübel W-GS
DBL-(W-GS/K)-KST-14,5X33
Art.-Nr.
0903251
EAN 4011231846271
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für eine günstige und schnelle Montage im Gipskarton, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug, mit Sechskant-Antrieb
- Hohe Kunststoffqualität
- Formschlüssige Befestigung
- Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren
- Der Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt
- Die Drehsicherung wird durch das Eindrehen einer Schraube ausgelöst. Beim Herausdrehen der Schraube dreht der Gipskartondübel nicht zurück und bleibt im Verankerungsgrund
- Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)
- Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden
- Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden
- Die Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D
Hinweis
- Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden
- Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden
- Typ K aus glasfaserverstärktem Kunststoff, eignet sich für Standard Gips-Bauplatten
Anwendungsgebiet
Garderobenleisten
Dübelspitzen in Befestigungsuntergrund drücken
Dübel bündig eindrehen
Bauteil montieren
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zum Befestigen von leichten Anbauteilen in Gipskartonplatten, optimal in Verbindung der Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm
- Lässt sich mit jedem Bit mit 1/4 Zoll Antrieb verarbeiten
Typbezeichnung | W-GS/K |
Dübellänge (l) (l) | 33 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser | 4,5 - 5 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 6,5 mm |
Mindestbauteildicke (d) | 9,5 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung (da) | Abhängig von der Schraubenlänge |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Randabstand (a r) | 50 mm |
Achsabstand (a) | 100 mm |
Dübel-Durchmesser [mm] | Typ K | ||
Leistungsdaten | |||
Empfohlene Zuglast | Gipskarton d ≥ 12,5 mm | Fempf.[kN] | 0,1 |
Gipskarton d ≥ 25 mm | 0,1 | ||
Gipsfaserplatten | - | ||
Empfohlene Querlast | Gipskarton d ≥ 12,5 mm | Fempf.[kN] | 0,12 |
Gipskarton d ≥ 25 mm | 0,12 | ||
Gipsfaserplatten | - |