Gitterklappkarre für den Transport von losem Gut
Gitterklappkarre
GITRKLPKARRE-LUFT
Art.-Nr. 0962400127
EAN 4050641998231
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm
- Schaufel aus Drahtgitter 50/50/4 mm hochklappbar
- Rückwand mit Drahtgitter 100/100/4 mm verkleidet
- Passt in jeden Kofferraum
- Durch aufklappbare Seitenflächen ist ein Herunterfallen von losem Gut nicht möglich
- Sicherer Transport über Bordsteine und Stufen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schaufelbreite | 450 mm |
Schaufeltiefe | 340 mm |
Breite | 520 mm |
Tiefe | 600 mm |
Höhe | 1100 mm |
Griffhöhe | 1100 mm |
Traglast | 150 kg |
Werkstoff Rad | Luft |
Raddurchmesser | 230 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 11000,000 g |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
Tiefe (zusammengeklappt) | 360 mm |
Werkstoff | Stahl |
Rohrwandstärke | 1,5 mm |
Rohrdurchmesser | 20 mm |