Glättekelle 2K
Glättekelle rostfrei mit 2-K Griff
GLAETTKEL-EDST-(2K-GRF)-L280-B130-D0,7
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
Optimaler Halt des Blattes an der Stütze
Vierfach verschweißt
Sehr gute Kraftübertragung auf das Kellenblatt
Griff aus Zwei-Komponenten-Kunststoff
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Blattbreite | 130 mm |
Blattlänge | 280 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Werkstoff Blatt | Edelstahl |