Glättekelle 2K Rundeck
Glättekelle rostfrei abgerundete Ecken 2-K Griff
GLAETTKEL-EDST-RUNDECK
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rostfreie Kelle mit abgerundeten Ecken und 2K-Griff
- Durch die lange Aluminiumstütze und die abgerundeten Ecken eignet sich die Glättekelle hervoragend zum Verputzen und Glätten
- Übergangsstreifen am Kellenende werden vermieden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Blattbreite | 130 mm |
Blattlänge | 280 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Werkstoff Blatt | Edelstahl |