Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Glasbodenträger mit Kunststoffkappe

Glasbodenträger mit Kunststoffkappe
BODTRG-EINSTE-GLASBOD-PVC/KA-ZAPFD3/5X17

Art.-Nr. 0683311111

EAN 4038898089216

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Glasbodenträger mit Kunststoffkappe

Art.-Nr. 0683311111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkstoff: Stahl, vernickelt


  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Hochwertige Oberfläche


Zapfen-Ø 3 mm


Kleinere Lochreihe von Ø 3 mm, unauffällige Optik



Mit Kunststoffkappe


Kein Klappern des Fachbodens

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Bohrdurchmesser

3 mm

Bohrlochtiefe min.

8 mm

Durchmesser

5 mm

Länge (L)

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen