Glasreiniger
Glasreiniger Universal
GLASREINIG-1000ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kraftvoller, gebrauchsfertiger Glasreiniger zum Reinigen von Fenstern, Spiegeln und anderen Glasflächen.
- Löst mühelos ölige und fettige Verschmutzungen und bringt Glanz.
- Trocknet schnell und streifenfrei.
Datenblätter(X)
Zur Reinigung von Fenstern, Rahmen, Spiegeln, Glas, Metall, Chrom, Edelstahl (z.B. Aufzugstüren), Emaille, Kunststoffoberflächen, lackiertem Holz usw.
Den Glasreiniger unverdünnt gleichmäßig aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nachwischen.
Inhalt | 1 l |
Produktgewicht (per Stück) | 993,500 g |
Gebinde | Flasche |
Chemische Basis | Wasser und Alkohol |
Geruch/Duft | Produkttypisch |
Farbe | Blau |
pH-Wert / Bedingung | 8 / bei 20°C |
Dichte / Bedingung | 0,9930 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!