Glasschiebetürzylinder MS 5000 für Alu-Profil
Glasschiebetürzylinder MS5000 für Alu-Profil
MS5000-GLASSHBSHLO-ZD-(CR)-R/L
Art.-Nr. 0683530444
EAN 4099618040528
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verwendbar für Schließrichtung rechts/links, lad nach oben, lad nach unten
- Schließzwang möglich
- Matt verchromt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für aufliegende Drehtüren, geeignet für Glasdicke 6 und 8 mm
![]() | |
Ausführung | Für Aluminiumprofil, Links/rechts, Lad |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
6 und 8 mm Drehstange möglich | Nein |
Kombinationssystem | Nein |
Schließzwang | Möglich |
18 bis 21 mm Bohrmaß möglich | Nein |