Glasspiegelplatte für Teleskop-Stab
Glasspiegelplatte für Teleskop-Stab
GLASSPGLPL-F.TSKOPSTAB-REECK-65X43MM
Art.-Nr.
071535 765
EAN 4047376969575
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Spiegel sind durch ein M3-Außengewinde austauschbar
- Keine Eintrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallspiegeln“
- Spiegelglas wird durch die Edelstahleinfassung sicher geschützt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Form | Rechteckig |
Länge | 98 mm |
Spiegellänge | 43 mm |
Spiegelbreite | 65 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!