Gleithammer 9kg rückschlagfrei
Gleithammer, rückschlagfrei
GLEITHAMMER 9KG, RÜCKSCHLAGFREI
Art.-Nr. 1952004040
EAN 4056807822211
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum kraftvollen Austreiben von festsitzenden Bauteilen sowie für Richtarbeiten an der Karosserie.
- Der Gleithammer ist mit einem Stahlschrot gefüllt. Dieser verhindert, dass das Gewicht beim Schlagen gegen das Wiederlager zurückprallt. Die Schlagintensität wird somit erhöht, da die volle Schlagkraft auf das zu bearbeitende Bauteil übertragen wird.
- Besonders gelenkschonend und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten.
- Durch den optionalen Zukauf weiteren Zubehörs lässt sich die Anwendungsvielfalt beliebig erhöhen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Ausbau von Injektoren, Radnaben, Traggelenken
- Richten und Rückverformen von Karosserieteilen etc.
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Produktgewicht (per Stück) | 11100,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!