Gleitstück
Gleitstück
GLEITSTK-(A2K)-(AG-M8)-(IG-M8-M10)
Art.-Nr. 0862049008
EAN 4011231792141
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lässt Pendelbewegung zu
- Einzelhängung direkt an der Decke oder an der Montageschiene
- Spannungskräfte auf die Rohrbefestigung werden vermieden
- Kombimutter gewährleistet variablen Gewindeanschluss M 8/M 10
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Einsatz im Rohrleitungs- und Anlagenbau
![]() | |
Zulässige Belastung | 1,3 kN |
Anschlussgewinde (G) | M8 |
Abganggewinde (AG) | M8/M10 |
Schiebelänge (X) | 35 mm |
Gewindelänge (LG) | 17 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Länge (L) | 60 mm |
Höhe (H) | 48 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 190,980 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |