Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Glühkerzen-Werkzeug-Satz 1.5 - 1.9 - 2.2 - 2.5 DCI Motoren, M10x1 Renault, Nissan 14-teilig

Glühkerzen Ausbau-Satz Renault/Nissan 14-teilig
SET ABGEBRO GLÜHKERZEN RENAULT / NISSAN

Art.-Nr. 1952003240

EAN 4046777595178

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Glühkerzen-Werkzeug-Satz 1.5 - 1.9 - 2.2 - 2.5 DCI Motoren, M10x1 Renault, Nissan 14-teilig

Art.-Nr. 1952003240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den leichten Ausbau gebrochener Glühkerzen und die Wiederherstellung der Gewinde für neue Glühkerzen.
  • Sichere Führung beim Bohren und Gewindeschneiden durch fahrzeugspezifische Zentriervorrichtung

  • Selbstzentrierende Bohrer und Gewindebohrer

  • Passend für Renault, Nissan, M 10x1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

280 mm

Höhe

90 mm

Länge

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

3370,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen