Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Glühkerzen-Werkzeug-Satz, M10x1 Mercedes 8-teilig

Glühkerzen Ausbau-Satz MB 8-teilig
SET ABGEBRO GLÜHKERZEN MERCEDES. 8-TLG.

Art.-Nr. 1952003250

EAN 4046777595161

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Glühkerzen-Werkzeug-Satz, M10x1 Mercedes 8-teilig

Art.-Nr. 1952003250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den leichten Ausbau gebrochener Glühkerzen und die Wiederherstellung der Gewinde für neuen Glühkerzen
  • Sichere Führung beim Bohren und Gewindeschneiden durch fahrzeugspezifische Zentriervorrichtung

  • Selbstzentrierende Bohrer und Gewindebohrer

  • Passend für Mercedes, M 10x1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Abmessung A: ≥ 14 mm (M10)

Breite

280 mm

Höhe

90 mm

Länge

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

2580,000 g

Durchmesser min./max.

14-20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen