Glühkerzen Werkzeug-Satz für Opel M8x1 - M9x1 - M10x1 und M10x1,25 Opel 52-teilig
Glühkerzenwerkzeug Sortiment Opel 4-teilig
GLÜHK WERKZ-SORT OPEL M8/9/10/10X1,25
Art.-Nr. 1952003690
EAN 4058794955781
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Werkzeug-Zusammenstellung speziell für alle aktuellen Opel-Modelle.
- Ermöglicht den Ausbau gebrochener Glühkerzen sowie die Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes
- Alternativ zum Komplettsatz stehen alle Satz-Bestandteil auch in Form von 3 Modulen zur Auswahl. Alle Satzbestandteile inklusive der Verschleißteile sind einzeln lieferbar.
Der Komplett-Satz beinhaltet folgende 3 Module:
- 27-teilig: Ausbau der Glühkerzen, wenn der Antriebs-Sechskant gebrochen ist. Glühkerzen-Gewinde im Zylinderkopf bleibt erhalten.
- 16-teilig: Ausbau der Glühkerzenspitze wenn diese abgebrochen ist. Keine Beschädigung der Glühkerzen-Aufnahme im Zylinderkopf.
- 5-teilig: Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes im Zylinderkopf. Fachgerechte Vorbereitung vor dem Einbau der Glühkerze.
| Anwendungsliste | ||
| Motor | Gewinde | Dichtkegel |
| 1,3CDTi | M8x1,0 | 93° |
| 1,6CDTi / 2,0CDTi | M9x1,0 | 93° |
| 1,9TTiD (Saab) | M9x1,0 | 93° |
| 1,9 CDTi | M10x1,0 | 63° |
| 2,2 DTi | M10x1,0 | 63° |
| 1,7 / 3,0 CDTi | M10x1,25 | 119° |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 52 |
Produktgewicht (per Stück) | 6480,000 g |