Glühkerzen Werkzeug-Sortiment 43-teilig für BMW M8x1/M10x1
Glühkerzenspitze Ausbau-Satz für BMW 43-teilig
GLÜHKERZENSPITZE AUSB-SATZ F. BMW 43-TLG
Art.-Nr. 1952006680
EAN 4056807273631
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Werkzeug-Zusammenstellung speziell für alle aktuellen BMW-Modelle.
Ermöglicht den Ausbau gebrochener Glühkerzen sowie die Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes
Der Komplett-Satz beinhaltet folgende 3 Module:
- Modul 1: Ausbau der Glühkerzen, wenn der Antriebs-Sechskant gebrochen ist. Glühkerzen-Gewinde im Zylinderkopf bleibt erhalten. (23-teilig, Art.-Nr. 1952006685)
- Modul 2: Ausbau der Glühkerzenspitze, wenn diese abgebrochen ist. Keine Beschädigung der Glühkerzen-Aufnahme im Zylinderkopf. (14-teilig, Art.-Nr. 1952006690)
- Modul 3: Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes im Zylinderkopf. Fachgerechte Vorbereitung vor dem Einbau der Glühkerze. (6-teilig, Art.-Nr. 1952006695)
Hinweis
Alternativ zum Komplettsatz stehen alle Satz-Bestandteil auch in Form von 3 Modulen zur Auswahl.
| Anwendungsliste | ||
| Motor | Gewinde | Dichtkegel |
| B37 | M10x1,0 | 63° |
| B47 | M10x1,0 | 63° |
| B57 | M10x1,0 | 63° |
| M47 | M10x1,0 | 63° |
| M57 | M10x1,0 | 63° |
| M67 | M10x1,0 | 63° |
| N47 | M10x1,0 | 63° |
| N57 | M10x1,0 | 63° |
| W16 | M8x1,0 | 123° |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 43 |
Produktgewicht (per Stück) | 6053,000 g |
Glühkerzen Werkzeug-Sortiment 43-teilig für BMW M8x1/M10x1 inklusive:
1
x
Beschreibung:
Modul Nr. 1 des Glühkerzen Werkzeug-Sortiments für BMW M8x1/M10x1.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Modul Nr. 2 des Glühkerzen Werkzeug-Sortiments für BMW M8x1/M10x1.
Menge:
1
x
1
x
Glühkerzenschacht Reinigungs-Satz 6-teilig
GLÜHKERZENSCH REIBA. SATZ MOD 3 F. BMW
Beschreibung:
Modul Nr. 3 des Glühkerzen Werkzeug-Sortiments für BMW M8x1/M10x1.
Menge:
1
x