Glühkerzen Werkzeug-Sortiment für Ford M8x1 und M10x1 mit Dichtkegel 63°/93°/123° Ford, PSA 47-teilig
Glühkerzenwerkzeug Sortiment Ford/PSA 47-teilig
GLÜHK SORT FORD/PSA M8/M9/M10X1 KOMPL
Art.-Nr. 1952003500
EAN 4058794287202
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Werkzeug-Zusammenstellung speziell für alle aktuellen Ford-Modelle. Ermöglicht den Ausbau gebrochener Glühkerzen sowie die Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes.
Der Komplett-Satz beinhaltet folgende 3 Module:
- 23-teilig: Ausbau der Glühkerzen, wenn der Antriebs-Sechskant gebrochen ist. Glühkerzen-Gewinde im Zylinderkopf bleibt erhalten.
- 14-teilig: Ausbau der Glühkerzenspitze wenn diese abgebrochen ist. Keine Beschädigung der Glühkerzen-Aufnahme im Zylinderkopf.
- 8-teilig: Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes im Zylinderkopf. Fachgerechte Vorbereitung vor dem Einbau der Glühkerze.
Alternativ zum Komplettsatz stehen alle Satz-Bestandteil auch in Form von 3 Modulen zur Auswahl. Alle Satzbestandteile inklusive der Verschleißteile sind einzeln lieferbar.
| Anwendungsliste | ||
| Motor | Gewinde | Dichtkegel |
| DV4/DV6 | M8x1 | 123° |
| DW10 | M10x1 | 63° |
| DW12 | M8x1 | 123° |
| 2.4L/3.2L (Duratorq) | M10x1 | 93° |
| DW10/DV5/DV6 | M8x1 | 123° |
| 2.2L (Duratorq) | M10x1 | 93° |
| 1.8L Lynx/2.2L (Duratorq) | M10x1 | 93° |
| 2.2L/2.4l (Duratorq) | M10x1 | 93° |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 47 |
Produktgewicht (per Stück) | 6011,000 g |