Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Glühkerzenschacht-Reibahlen-Satz M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25 universal 7-teilig

Glühkerzenschacht-Reibahlen-Set uni. 5-teilig
SET GLÜHKERZENSCHACHT - REIBAHLEN UNI.

Art.-Nr. 1952003350

EAN 4046777595147

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Glühkerzenschacht-Reibahlen-Satz M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25 universal 7-teilig

Art.-Nr. 1952003350

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezial-Werkzeugsatz zum Reinigen des Glühkerzenkanals und des Glühkerzensitzes im Zylinderkopf.

Lieferumfang


  • Reibahle M8, M , M10

  • Glühkerzengewindeadapter: M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1,25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

115 mm

Höhe

50 mm

Länge

320 mm

Produktgewicht (per Stück)

800,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen