Grado X S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 Grado X
STIEFEL GRADO X S3 SCHWARZ 44
Art.-Nr. M422156044
EAN 4251402718512
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser S3 Stiefel ist der ideale Begleiter in der kalten Jahreszeit. Das atmungsaktive Futter hält Ihre Füße angenehm warm und die wasserdichte Modytex® Membran trotzt auch harten Arbeitsbedingungen.
- Atmungsaktives Nubukleder
- Gewebtes Innenfutter, wasserdichte, atmungsaktive Modytex® Membran
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC, HRO, HI, CI, Normalweite 10,5, Schafthöhe 20 cm
- Modytex® Membran, metallfrei, Vibram®
- Bis zu 7 Stunden wasserdicht
- Ca. 790 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 44 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR |
Schafthöhe | 20 cm |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße UK | 10 |