Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Grado X S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 Grado X
STIEFEL GRADO X S3 SCHWARZ 47

Art.-Nr. M422156047
EAN 4251402718543

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Grado X S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422156047

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser S3 Stiefel ist der ideale Begleiter in der kalten Jahreszeit. Das atmungsaktive Futter hält Ihre Füße angenehm warm und die wasserdichte Modytex® Membran trotzt auch harten Arbeitsbedingungen.
  • Atmungsaktives Nubukleder

  • Gewebtes Innenfutter, wasserdichte, atmungsaktive Modytex® Membran

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC, HRO, HI, CI, Normalweite 10,5, Schafthöhe 20 cm

  • Modytex® Membran, metallfrei, Vibram®

  • Bis zu 7 Stunden wasserdicht

  • Ca. 790 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

47

Obermaterial Schuhe

Glattleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR

Schafthöhe

20 cm

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Schuhgröße UK

12

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen