Greifring für Welle ohne Nut
Greifring Welle ohne Nut Stahl blank
RG-GREIF-WL-O.NUT-10X1,20
Art.-Nr.
04385 100
EAN 4048539193936
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
für Welle ohne Nut Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 10 mm |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser (d1) | 9.65 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |