Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Greifring für Welle ohne Nut

Greifring Welle ohne Nut Stahl blank
RG-GREIF-WL-O.NUT-6,0X1,00

Art.-Nr. 04385 060
EAN 4055375727386
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Greifring für Welle ohne Nut

Art.-Nr. 04385 060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

für Welle ohne Nut Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

6 mm

Nenndurchmesser

6.000 mm

Innendurchmesser (d1)

5.7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen