Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Greifring für Welle ohne Nut Stahl blank

Greifring Welle ohne Nut Stahl blank
RG-GREIF-WL-O.NUT-14X1,50

Art.-Nr. 04385 140

EAN 4024835506687

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Greifring für Welle ohne Nut Stahl blank

Art.-Nr. 04385 140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

14 mm

Nenndurchmesser

14 mm

Innendurchmesser (d1)

13,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen