Griffkappe GPN 210
Schutzkappe GPN 210
ENDKA-GPN210-ZL-16X20-GELB
Art.-Nr. 059821016
EAN 4056808773024
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für den Schutz von Rohrenden, Schläuchen und Bolzen. Frei von Weichmachern.
Die innenliegende Dichtwulst sorgt für einen optimalen Klemmsitz und eine hohe Dichtfunktion.
Die ergonomisch geformte Grifflasche ermöglicht eine leichte Handhabung bei Montage und Demontage.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d2) | 16 mm |
Höhe (h1) | 36,5 mm |
Innenhöhe (h2) | 20 mm |
Sonstige Norm | GPN 210 |
Werkstoff | EVA - Ethylenvinylacetat |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 60 °C |