Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Griffstopfen GPN 310

Griffstopfen GPN 310
VERSHLSTO-GPN310-G16

Art.-Nr. 059831016

EAN 4047376749429

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Griffstopfen GPN 310

Art.-Nr. 059831016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutz von Bohrungen und Innengewinden

Zeitsparend:


Handliches Griffstück vereinfacht die Handhabung sowie die Montage und Demontage.


Vielseitig:


Flexible Lamellen überbrücken größere Toleranzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

19,6 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

11,4-16,5 mm

Einstecktiefe (G)

5,5 mm

Höhe (M)

15,2 mm

Sonstige Norm

GPN 310

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Rot

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen