Griffstopfen GPN 310
Griffstopfen GPN 310
VERSHLSTO-GPN310-G28
Art.-Nr. 0598310328
EAN 4062855266235
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Bohrungen und Innengewinden
Zeitsparend:
Handliches Griffstück vereinfacht die Handhabung sowie die Montage und Demontage.
Vielseitig:
Flexible Lamellen überbrücken größere Toleranzen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 35 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 22,5-27,5 mm |
Einstecktiefe (G) | 7,5 mm |
Höhe (M) | 19 mm |
Sonstige Norm | GPN 310 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |