Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Griffstopfen GPN 315

Griffstopfen GPN 315
GRFSTO-GPN315-GS-12-GELB

Art.-Nr. 0598315212

EAN 4049557459967

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Griffstopfen GPN 315

Art.-Nr. 0598315212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutz von Bohrungen und Innengewinden.

Zeitsparend:


Handliches Griffstück vereinfacht die Handhabung.


Vielseitig:


Flexible Lamellen überbrücken große Toleranzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

29 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

9-12 mm

Einstecktiefe (G)

8 mm

Höhe ohne Griff (H)

8 mm

Höhe (M)

20 mm

Sonstige Norm

GPN 315

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen