Griffstopfen GPN 315
Griffstopfen GPN 315
GRFSTO-GPN315-GS-22-GELB
Art.-Nr. 0598315222
EAN 4055375678893
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Bohrungen und Innengewinden.
Zeitsparend:
Handliches Griffstück vereinfacht die Handhabung.
Vielseitig:
Flexible Lamellen überbrücken große Toleranzen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 39 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 19-22 mm |
Einstecktiefe (G) | 8 mm |
Höhe ohne Griff (H) | 8 mm |
Höhe (M) | 20 mm |
Sonstige Norm | GPN 315 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |