Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Griffstopfen GPN 330

Griffstopfen GPN 330
GRFSTO-GPN330-L14

Art.-Nr. 059833014

EAN 4045727085912

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Griffstopfen GPN 330

Art.-Nr. 059833014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 600 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet zum Schutz von Bohrungen und Innengewinden und sind auch verwendbar für Rohrleitungen mit Überwurfmutter.

Die Lamellen rasten in das Gewinde ein und positionieren die Überwurfmutter am Leitungsende.


Das handliche Griffstück vereinfacht die Handhabung sowie die Montage und Demontage.


Flexible Schaftlamellen überbrücken größere Toleranzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

16,3 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

8,4-14,3 mm

Innendurchmesser (D)

6,4 mm

Einstecktiefe (G)

5,5 mm

Höhe ohne Griff (H)

4,1 mm

Höhe (M)

26,5 mm

Sonstige Norm

GPN 330

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen