Griffstopfen GPN 330
Griffstopfen GPN 330
GRFSTO-GPN330-L24
Art.-Nr. 059833024
EAN 4046778437552
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet zum Schutz von Bohrungen und Innengewinden und sind auch verwendbar für Rohrleitungen mit Überwurfmutter.
Die Lamellen rasten in das Gewinde ein und positionieren die Überwurfmutter am Leitungsende.
Das handliche Griffstück vereinfacht die Handhabung sowie die Montage und Demontage.
Flexible Schaftlamellen überbrücken größere Toleranzen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 27 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 16,4-24,9 mm |
Innendurchmesser (D) | 14,4 mm |
Einstecktiefe (G) | 8,3 mm |
Höhe ohne Griff (H) | 7,6 mm |
Höhe (M) | 29,3 mm |
Sonstige Norm | GPN 330 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |