Griffstopfen GPN 630
Griffstopfen GPN 630
VERSHLSTO-GPN630-M10X1-SCHWARZ
Art.-Nr. 0598630101
EAN 4054458211927
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet zum Schutz von Bohrungen und Innengewinden, kurzzeitig hitzebeständig bis zu 150° C. frei von Weichmachern, Schwarz.
Die Anordnung der Lasche und das spezielle Design erlauben auch in scharfkantigen Gegenstücken eine Demontage mit sehr geringem Materialabrieb.
Die Abziehlasche ermöglicht eine schnelle Demontage.
Der Stopfen wird bei der Demontage abriebarm aufgerollt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 17,5 mm |
Einstecktiefe (G) | 8 mm |
Höhe (M) | 22,8 mm |
Sonstige Norm | GPN 630 |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 120 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |